CR 4014-J

Acoplamiento de cadena de rodillos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:CR4014H
Rubix:798598098000
fabricante:1620040140
EAN:8718472059458
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1foro pilota per montaggio su albero (ø 9 mm; campo albero ø 11 mm)
Materialaluminio fundido a presión (caja de aleación de aluminio)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CR 4014-J


La vida útil del acoplamiento aumenta notablemente debido a que se evita la salpicadura de lubricante y la entrada de partículas de polvo en el momento de la instalación de la caja. Esto se traduce en una lubricación eficaz. La caja, al tiempo que protege la unidad de la corrosión, evita peligros y le confiere un aspecto elegante.

Información técnica


Atributos
Peso neto1140 g
Conexión 1foro pilota per montaggio su albero (ø 9 mm; campo albero ø 11 mm)
Materialaluminio fundido a presión (caja de aleación de aluminio)
Perfilforma i
Temperatura máx.60 °C
Peso1.1 kg
67,50 € Sin IVA
/ unidad
81,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días