Referencias
Festo:ELGC-TB-KF-80-800
Rubix:799262208000
fabricante:8062790
EAN:4052568296193

Resumen técnico
| Tipo | eje lineal electromecánico con correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGC-TB-KF-80-800
Para aplicaciones en las que las dimensiones compactas son esenciales, estos ejes pueden combinarse en sistemas de manipulación muy compactos que se integran sin problemas en sistemas de montaje, sistemas de prueba e inspección, unidades de manipulación de piezas pequeñas, aplicaciones de sobremesa y en la industria electrónica. Los ejes lineales económicos ELGC ofrecen una relación óptima entre el espacio de instalación y el espacio de trabajo.
Cualidades
- Correa dentada y guía de rodamiento de bolas recirculantes, precisa y resistente, dentro del carro
- La guía y la correa dentada están protegidas por una banda de cubierta de acero inoxidable
- La guía y la correa dentada están protegidas por una banda de cubierta de acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Tipo | eje lineal electromecánico con correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
684,08 € Sin IVA
/ unidad
827,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días