ELGA-TB-KF-80-1000-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-TB-KF-80-1000-0H
Rubix:799265703000
fabricante:8041862
EAN:4052568286620
brand logo

Resumen técnico

Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-80-1000-0H


eje de correa dentada ELGA-TB-KF-80-1000-0H Con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=39,79 mm, Carrera de trabajo=1000 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,168 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
2161,82 € Sin IVA
/ unidad
2615,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días