Referencias
Festo:FENG-32-160-KF
Rubix:798032568000
fabricante:34495
EAN:4052568115241

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-32-160-KF
Unidad de guía FENG-32-160-KF con guía de rodamiento de bolas recirculante, sirve para proteger contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=32, Carrera=160 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x98x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1605 g |
| Tipo | unidad de guía |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tamaño de diseño | 32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,33 € Sin IVA
/ unidad
687,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días