H306

Accesorios para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H306
Rubix:798399242000
EAN:0087796212015
Bearing Accessories - H306

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Rosca machom30x1.5
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H306


Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y las arandelas de ajuste pueden utilizarse para ayudar a garantizar el apoyo y la fijación adecuados de los rodamientos en la aplicación.

Cualidades

Ensamblaje seguro y eficaz de rodamientos con agujero cónico; incluye manguito de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x59x33 mm
Peso neto100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59x59x33 mm
Peso con embalaje100 g
Diámetro interior25 mm
Rosca machom30x1.5
Anchura31 mm
Diámetro exterior45 mm
Serieh (tuleja zaciskowa metryczna)
Peso0.24 kg
21,04 € Sin IVA
/ unidad
25,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días