Referencias
SKF:Z 012 F
Rubix:798795947000
fabricante:78644
EAN:7316570476439

Documentos
Detalles de producto : Z 012 F
Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Tipo | arandela de sellado |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,04 € Sin IVA
/ unidad
38,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
