Referencias
FAG:EDK520-617
Rubix:798978969000
fabricante:0885849090000
EAN:4054372690624

Detalles de producto : EDK520-617
Cubierta; EDK; Carcasa SES
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapa de la carcasa |
|---|---|
| Diámetro interior | 0 mm |
| Diámetro exterior | 146.5 mm |
| Anchura | 6.1 mm |
| Serie | edk |
| Material | plastic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 € Sin IVA
/ unidad
21,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
