TSN 524 C

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 524 C
Rubix:393524007010
fabricante:93412
EAN:7316570736625
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 524 C


Junta de fieltro para el alojamiento del bloque de plomada SNL (4 piezas).
Los sellos de fieltro proporcionan una solución de sellado sencilla y eficaz. Admiten velocidades del eje relativamente altas, ya que se forma un pequeño espacio entre el fieltro y el eje, lo que transforma el sello en un sello no rozante, de intersticio. Los sellos de fieltro no limitan los movimientos axiales del eje.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x163,5x163,5 mm
Peso neto442 g
Tipojunta
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior163.5 mm
Anchura14 mm
Materialacero
91,09 € Sin IVA
/ unidad
110,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días