Referencias
INA:KASK08
Rubix:824908000022
fabricante:0023424300000
EAN:4012802813869

Detalles de producto : KASK08
Tapa de cojinete para unidad de alojamiento, versión cerrada.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Tipo | tapa de la potencia |
| Diámetro exterior | 82.8 mm |
| Diámetro interior | 68 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Serie | kask |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € Sin IVA
/ unidad
6,35 € IVA incluido
Entregado normalmente en ( 2 ) días