ZW 90X110

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ZW 90X110
Rubix:798304803000
fabricante:30505
EAN:7316571173627
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZW 90X110


Alojamiento de rodamientos y accesorios de alojamiento Accesorios
Las arandelas espaciadoras SKF del tipo ZW permiten relubricar los rodamientos abiertos con arandelas de sellado del tipo Z en ambos lados. Utilizar un juego de arandelas espaciadoras permite el paso libre de la grasa nueva. El juego consta de dos arandelas: una para montar en el agujero del soporte y otra para montar en el eje. Estas arandelas de soporte y de eje se piden por separado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)2x110x110 mm
Peso neto19,6 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura2 mm
Grosor0.8 mm
Materialpressed sheet steel with phosphated surface coating
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días