Referencias
INA:GS89422
Rubix:798402008000
fabricante:0001884680000
EAN:4047643148078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 113 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
Detalles de producto : GS89422
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Rodamientos de rodillos cilíndricos axiales 894, dirección única, que comprenden K894, GS, WS.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24,5x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6060 g |
| Diámetro interior | 113 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
| Grosor | 24 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1102,84 € Sin IVA
/ unidad
1334,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días