TSN 620 S

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 620 S
Rubix:798074012000
fabricante:95904
EAN:7316571007991
SKF SEAL PILLOW BLOCK TSN 620 S

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 620 S


Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).

Cualidades

- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x165x165 mm
Peso neto2486 g
Tiposello
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura24 mm
Materialacero
653,06 Sin IVA
/ unidad
790,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días