ECY 211

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ECY 211
Rubix:798792543000
fabricante:62949
EAN:7316570805697
SKF COVER CLOSED ECY 211

Resumen técnico

Detalles de producto : ECY 211


Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Buena resistencia química
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x108x108 mm
Peso neto58,3 g
Tipocubierta final
Diámetro interior95.7 mm
Diámetro exterior106.5 mm
Anchura40 mm
Serieecy
Materialpolypropylene
7,45 € Sin IVA
/ unidad
9,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días