TSN 518 S

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 518 S
Rubix:798080201000
fabricante:95871
EAN:7316571161587
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 518 S


Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Cualidades

- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x108,5x108,5 mm
Peso neto539,1 g
Tiposello
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior108.5 mm
Anchura23 mm
Materialsteel
205,62 € Sin IVA
/ unidad
248,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días