ASNH 528

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ASNH 528
Rubix:798014789000
fabricante:628
EAN:7316577057662
brand logo

Resumen técnico

Tipocubierta de la carcasa
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASNH 528


End cover for SNL (SE) housing.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de polipropileno y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 05 a 32. Tiene una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 110 °C (230 °F). Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto113 g
Tipocubierta de la carcasa
Diámetro exterior188.8 mm
Anchura6.5 mm
43,01 € Sin IVA
/ unidad
52,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días