Z 013

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:Z 013
Rubix:000001300010
fabricante:30403
EAN:7316570507485
brand logo

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 013


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x100x65 mm
Peso neto122 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura7 mm
Materialsteel
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días