TSN 224 S

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 224 S
Rubix:798796003000
fabricante:95831
EAN:7316570984545
SKF SEAL PILLOW BLOCK TSN 224 S

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 224 S


Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Cualidades

- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x165x165 mm
Peso neto888,2 g
Tiposello
Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura24 mm
Materialsteel
468,89 € Sin IVA
/ unidad
567,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días