ARANDELA Z 009

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:Z 009
Rubix:369009000010
fabricante:30397
EAN:7316570221565
brand logo

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARANDELA Z 009


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x75x75 mm
Peso neto74 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura6 mm
Seriez
Materialsteel
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días