Referencias
FAG:G25X32X4-C
Rubix:823625324022
fabricante:0810755610000
EAN:4054364790349

Documentos
Detalles de producto : G25X32X4-C
Junta de estanqueidad INA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Tipo | anillo de sellado |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Serie | g.. -c |
| Material | nbr-elastomer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € Sin IVA
/ unidad
6,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días