ETS 60

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ETS 60
Rubix:798791632000
fabricante:5026
EAN:7316577295200
SKF COVER ETS 60

Resumen técnico

Detalles de producto : ETS 60


Tapa final con junta tórica para el alojamiento del cojinete.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de acero y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 34 a 96. Tiene buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, es fuerte y puede admitir altas temperaturas de funcionamiento. Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto6760 g
Tipotapa final
Diámetro exterior316 mm
Anchura21 mm
Serieets
Materialcast iron with silicone element
572,10 € Sin IVA
/ unidad
692,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días