Referencias
FAG:FRM130/15,5
Rubix:798031703000
fabricante:0191709550000
EAN:4012801168762




Resumen técnico
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
|---|---|
| Diámetro interior | 122 mm |
Detalles de producto : FRM130/15,5
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,5x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173 g |
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
| Diámetro interior | 122 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 15.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,40 € Sin IVA
/ unidad
18,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días