FRB 11.2/160

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 11.2/160
Rubix:798793166000
fabricante:6036
EAN:7316570580204
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior149 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 11.2/160


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11,2x160x160 mm
Peso neto119 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior149 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura11.2 mm
Materialsteel
17,41 € Sin IVA
/ unidad
21,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días