FRB 5/52

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 5/52
Rubix:798188761000
fabricante:6182
EAN:7316577313997
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 5/52


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x52x52 mm
Peso neto8,9 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura5 mm
Materialsteel
5,84 € Sin IVA
/ unidad
7,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días