FRB 12/215

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 12/215
Rubix:798273634000
fabricante:201258
EAN:7316572244036
SKF FIXING COLLAR FRB 12/215

Resumen técnico

Tipoanillo de localización
Diámetro interior202 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 12/215


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x215x215 mm
Peso neto240,6 g
Tipoanillo de localización
Diámetro interior202 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura12 mm
47,93 € Sin IVA
/ unidad
58,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días