FRB 10,5/110

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 10.5/110
Rubix:798363583000
fabricante:5963
EAN:7316577017475
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior101 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 10,5/110


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10,5x110x110 mm
Peso neto63 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior101 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10.5 mm
Materialsteel
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días