Referencias
SKF:RIS 203
Rubix:798550616000
fabricante:21061
EAN:7316570737219

Detalles de producto : RIS 203
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los aros de asiento de caucho de la serie RIS 2 están pensados principalmente para amortiguar los rodamientos de inserción en soportes de pie de acero prensado. Situados entre el aro exterior del rodamiento y el agujero del soporte, amortiguan las vibraciones y el ruido, y permiten que los rodamientos se desplacen ligeramente en sus soportes y soporten una pequeña dilatación o desalineación del eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x47,3x47,3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Tipo | anillo de asiento |
| Diámetro interior | 35.5 mm |
| Diámetro exterior | 47.3 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | rubber |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días