KQ2V06-02NS

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2V06-02NS
Rubix:799250499000
fabricante:00984625
brand logo
Resumen técnico
Conexión 26
Materialelectroless nickel-plated brass
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2V06-02NS


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Conexión 26
Materialelectroless nickel-plated brass
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 Sin IVA
/ unidad
5,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días