Referencias
SMC:KQ2Y08-03AS
Rubix:798266799000
fabricante:00984771
EAN:3618036039887

Resumen técnico
| Tipo de rosca | r |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in fitting for ø 8 mm tube |
| Conexión 2 | r 3/8 male |
Documentos
Detalles de producto : KQ2Y08-03AS 00984771
El SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2Y, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T derivación tubo-tubo-macho
Cualidades
Accepts nylon and urethane tubes.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Aplicaciones
For Vacuum and Positive Pressure Applications
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | push-in fitting for ø 8 mm tube |
| Conexión 2 | r 3/8 male |
| Material | brass (c3604, threaded part) / pbt (body) |
| Diámetro de conexión | 3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | r 3/8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días