Referencias
SMC:KQ2L06-02S
Rubix:756102110043
fabricante:KQ2L06-02S

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-02S
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | c3604bd;tereftalato de polibutileno;polipropileno |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | r 1/4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días