KQ2H12-04NS

Conexión instantánea KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H12-04NS
Rubix:798265844000
fabricante:KQ2H12-04NS
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 11/2 in
Conexión 212 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-04NS


La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Tipo de roscar
Conexión 11/2 in
Conexión 212 mm
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (porción roscada) (espárrago); acero inoxidable 304 (mandril); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); pom (pinza, botón de liberación); nbr (sello, junta tórica); acero inoxidable 304, nbr (junta)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días