Referencias
SMC:KQ2T10-02AS
Rubix:798266320000
fabricante:00983674
EAN:3618036048339

Documentos
Detalles de producto : KQ2T10-02AS
SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2T, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T tubo-tubo-macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | r1/4 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días