RACOR T CILINDRICO ORIENTABLE TE MACHO OR. 8MM - 3/8

Racor t cilíndrico orientable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883829
Rubix:798940018000
EAN:3660338372391
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 18
Conexión 2g3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR T CILINDRICO ORIENTABLE TE MACHO OR. 8MM - 3/8


Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Racor T CILINDRICO orientable TE macho OR. 8MM - 3/8

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabsp
Conexión 18
Conexión 2g3/8
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscadog1/4
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 Sin IVA
/ unidad
8,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días