64516 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 80MM X 30MM X 6MM P060

Acabados y Abrasivos Industriales

Ver información técnica

Referencias

3M:P64516
Rubix:798229475000
fabricante:7000074932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro80 mm
Grosor30 mm
Grano60
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 64516 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 80MM X 30MM X 6MM P060


Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.
Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Cualidades

Se usan para aplicaciones de corte y pulido

Aplicaciones

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido;Soporte flexible tipo X.;Están montadas en un husillo;Excelentes capacidades de corte y pulido

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)167x177x177 mm
Peso con embalaje1401 g
Diámetro80 mm
Grosor30 mm
Grano60
30 mm
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días