CEPILLO LAMINAS EJE PF-ZS 100X45X6 MM S FINO GRIS SCOTCH-BRITE
3M™ Scotch-Brite™ Cepillo plano con eje
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:12016
Rubix:799222402000
fabricante:7100093995
EAN:04046719750771
Documentos
Detalles de producto : CEPILLO LAMINAS EJE PF-ZS 100X45X6 MM S FINO GRIS SCOTCH-BRITE
Use el cepillo laminado montado en eje Scotch-Brite™ para conseguir un acabado uniforme en diversas piezas de metal sin dejar marcas por vibración. El patrón de rugosidad mate y fino de nuestros cepillos laminados montados en eje ofrece un acabado más fino en comparación con las ruedas combi.
Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.
Cualidades
El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.;Se han diseñado para su uso en todos los metales.;Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.;Son aptos para desbarbado ligero.
Aplicaciones
Proporcionan un acabado uniforme y fino en una gran variedad de piezas de trabajo de metal.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 188,7 g |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Grosor | 45 mm |
| Grano | muy fino |
| 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,83 € Sin IVA
/ unidad
30,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
