64523 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 80MM X 50MM X 6MM P080

Acabados y Abrasivos Industriales

Ver información técnica

Referencias

3M:P64523
Rubix:798229482000
fabricante:7000074938
EAN:54046719325523
brand logo

Resumen técnico

Diámetro80 mm
Grosor50 mm
Grano80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 64523 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 80MM X 50MM X 6MM P080


Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.
Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Cualidades

Se usan para aplicaciones de corte y pulido

Aplicaciones

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido;Soporte flexible tipo X.;Están montadas en un husillo;Excelentes capacidades de corte y pulido

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)167x177x177 mm
Peso con embalaje1401 g
Diámetro80 mm
Grosor50 mm
Grano80
50 mm
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días