64525 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 80MM X 50MM X 6MM P150

Acabados y Abrasivos Industriales

Ver información técnica
Referencias
3M:P64525
Rubix:798229484000
fabricante:7000074940
EAN:54046719325547
brand logo
Resumen técnico
Diámetro80 mm
Grosor50 mm
Grano150
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 64525 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 80MM X 50MM X 6MM P150


Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.
Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Cualidades

Se usan para aplicaciones de corte y pulido

Aplicaciones

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido;Soporte flexible tipo X.;Están montadas en un husillo;Excelentes capacidades de corte y pulido

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)167x177x177 mm
Peso con embalaje1401 g
Diámetro80 mm
Grosor50 mm
Grano150
50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 Sin IVA
/ unidad
9,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días