CEPILLO LAMINAS LIJA EJE 60X30X6 GR80


Cepillos de lija con eje

Referencias
norton:63642531865
rubix:798364639000
ean:3157620644002
Resumen técnico
Diámetro60 mm
Grosor30 mm
Grano80

Detalles de producto : CEPILLO LAMINAS LIJA EJE 60X30X6 GR80


Los cepillos de láminas, diseñados para ofrecer un acabado homogéneo con un ratio de corte uniforme, presentan un desgaste continuo, dejando al descubierto el nuevo abrasivo.
Gracias a su construcción, son idóneos para lijar contornos y superficies irregulares.
Flap Wheel - Norton BDX - 60x30mm x6mm SK(C) Gr80

Cualidades

Low dust production thanks to exclusive manufacturing technique
Even cutting capacity and neat finish
Performance cutting life and speed compared to competitive products.

Aplicaciones

Lijado

Información técnica


Atributos
Diámetro60 mm
Grosor30 mm
Grano80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h