Referencias
Festo:CLR-50-20-G-P-A-K11-R8
Rubix:798195105000
fabricante:535501
EAN:4052568169121

Resumen técnico
| Tipo | abrazadera oscilante de cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CLR-50-20-G-P-A-K11-R8
Abrazadera lineal/oscillante CLR-50-20-G-P-A-K11-R8, sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de orificios estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y proyecciones de soldadura. Carrera total=41 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Carrera de sujeción=20 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1795,5 g |
|---|---|
| Tipo | abrazadera oscilante de cilindro |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,84 € Sin IVA
/ unidad
672,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días