ELEMENTO INTERM. MEDIANO 6425Z-200 MM

Elemento intermedio pequeño 6425Z

Ver información técnica

Referencias

AMF:562155
Rubix:799286791000
fabricante:562155
brand logo

Detalles de producto : ELEMENTO INTERM. MEDIANO 6425Z-200 MM


Elemento intermedio

Características: acero bonificado, pavonado. La altura máxima de 1626 mm es infinitamente variable y está cubierta en altura. Las juntas están protegidas contra la contaminación y hay una mejor manipulación gracias a los elementos individuales. Ahorro en los tiempos de preparación gracias a la flexibilidad de las piezas y a la optimización del mantenimiento del almacenamiento.

Aplicación: como complemento del calzo de rosca modular para alcanzar la máxima altura de apoyo permitida de 1626 mm.

Nota: el uso como elemento intermedio en el calzo de rosca modular permite una altura máxima de 1626 mm con una fuerza de apoyo admisible de 60 kN. Por encima de este valor, existe el riesgo de pandeo. No ajustar bajo carga.

Información técnica


Atributos
519,80 € Sin IVA
/ unidad
628,96 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días