ABANICO NUCLEO POLINOX PNR 15040 A 180

Abanicos de núcleo de vellón POLINOX - Ejecución PNR

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PNR 15040/20 A 180
Rubix:798497509000
fabricante:44647518
EAN:4007220293577
PFERD POLINOX® unmounted grinding wheel PNR 15040/20 A 180

Resumen técnico

Diámetro150 mm
Diámetro de escariado20 mm
Grosor40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO POLINOX PNR 15040 A 180


Láminas de vellón ligeramente onduladas dispuestas alrededor de un núcleo de metal. La disposición abierta y la alta flexibilidad de la lámina garantizan una gran adaptabilidad a los contornos. Con esta herramienta es posible un matizado sin marcas de superficies y perfiles. Abrasivo: Corindón A.
ABANICO NÚCLEO POLINOX PNR 15040 A 180

Información técnica


Atributos
Diámetro150 mm
Diámetro de escariado20 mm
Grosor40 mm
Grano80
26,38 € Sin IVA
/ unidad
31,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días