Referencias
Bahco:SS002-17
Rubix:799097617000
EAN:7314150404568
Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 17 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Mejora del agarre y el espacio para los nudillos gracias a la boca cerrada angulada de 15°.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricadas de acuerdo con la norma ISO 691.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Llaves combinadas magnéticas y cómodas.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

