6401150 133 70 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 70 MM

Llave boca percusión DIN133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:133 70
Rubix:798175125000
fabricante:6401150
EAN:4010886640111
brand logo

Resumen técnico

Apertura70
Longitud370 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6401150 133 70 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 70 MM


Llaves de percusión de boca fija

Características: DIN 133. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, posición de boca 15°.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Open ended slogging spanner 70 mm For very heavy-duty work Acc. to DIN 133 Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35 Special sizes available on request * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto4325 g
Apertura70
Longitud370 mm
Tipollave plana
126,52 Sin IVA
/ unidad
153,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días