Referencias
Beta Tools:96BP 10
Rubix:798165553000
fabricante:000960972
EAN:8014230050119

Documentos
Detalles de producto : 96BP 10-LLAVES CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, bruñidas
Cualidades
Allen wrenches with spherical end, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 145 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud | 187 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
