Referencias
Beta Tools:90AS 1/2X9/16
Rubix:798164987000
fabricante:000900218
EAN:8014230024141



Documentos
Detalles de producto : 90AS 1/2X9/16-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Apertura | 1/2x9/16 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
