LLAVE ESTRELLA ACODADA 24X26 55A.24X26
55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:55A.24X26
Rubix:798217626000
EAN:3148516990341



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 24X26 55A.24X26
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 24X26MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 457 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 335x70x35 mm |
| Peso con embalaje | 457 g |
| Apertura | 24x26 |
| Longitud | 328 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,74 € Sin IVA
/ unidad
32,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días