Referencias
Beta Tools:90AS 5/16X3/8
Rubix:798164984000
fabricante:000900209
EAN:8014230024110



Documentos
Detalles de producto : 90AS 5/16X3/8-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,8 g |
| Apertura | 16x3/8 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
