Referencias
Facom:R.3/8HEL
Rubix:798894383000
EAN:3662424023859


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9.4 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : VASO 1/4 LARGO 6C - 3/8
R.HEL - Vasos 1/4" largos hexagonales en pulgadas
- Perfil OGV para un apriete potente al mismo tiempo que protege la tuerca.
- Vasos largos dedicados a accesos en pozo o roscas largas.
- Alto nivel de rendimiento adecuado para la tornillería aeronáutica.
- Paredes adelgazadas para una mejor accesibilidad.
- Presentación: cromado brillante.
- Perfil OGV para un apriete potente al mismo tiempo que protege la tuerca.
- Vasos largos dedicados a accesos en pozo o roscas largas.
- Alto nivel de rendimiento adecuado para la tornillería aeronáutica.
- Paredes adelgazadas para una mejor accesibilidad.
- Presentación: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x12x12 mm |
| Peso con embalaje | 34 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 9.4 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/8 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 32 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,10 € Sin IVA
/ unidad
29,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días