Referencias
Beta Tools:52 42
Rubix:798164905000
fabricante:000520042
EAN:8014230021492



Documentos
Detalles de producto : 52 42-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x90x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 728 g |
| Apertura | 42 |
| Longitud | 335 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,63 € Sin IVA
/ unidad
74,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
