Referencias
Beta Tools:90 6X7
Rubix:798165504000
fabricante:000900006
EAN:8014230023700



Documentos
Detalles de producto : 90 6X7-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35 g |
| Apertura | 6x7 |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
