Referencias
Bosch:2608628373
Rubix:798716502000
EAN:3165140358347

Detalles de producto : FRESA DE RANURAR 8X10X56
La fresa recta Standard for Wood proporciona un alto rendimiento de corte en las aplicaciones de fresado en general. Dispone de un cortador de carburo de tungsteno de alta calidad para conseguir durabilidad y resultados de corte fiables. Además, la fresa evita las sacudidas limitando el grosor de las virutas que se generan. Indicada para fresar canales, ranuras, rebajes y empalmes en madera maciza blanda y dura, así como compuestos de madera. La gran longitud de trabajo de la fresa permite una mayor flexibilidad y un corte más profundo en materiales de gran espesor.
Fresa recta, 8 mm, D1 10 mm, L 25 mm, G 56 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 99x36x32 mm |
| Peso con embalaje | 56 g |
| Diámetro | 10 mm |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Longitud total | 56 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,12 € Sin IVA
/ unidad
23,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
